Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tube10 mm, 0.394 po
- Diamètre extérieur du tube12 mm, 0.472 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurTranslucide
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/eau/gaz inerte
- Type de liquideAir, eau, gaz inerte
- Matériau du tubeFluoropolymère (FEP)
- Applications typiquesService alimentaire, résistance à la chaleur, gaz inerte, air/eau à usage général