Motion
AAM022029022
Roulement à manchon uni - DI 22 mm, DI 29 mm, longueur 22 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI07193531
N° MFRAAM022029022
Prix11.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - DI 22 mm, DI 29 mm, longueur 22 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI07193531
N° MFRAAM022029022
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
Prix11.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Diamètre intérieur
    22 mm
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    29 mm
  • Global Longueur  
    22 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant imprégné d’huile
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Manche unie
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon en MÉTRIQUE bronze (plaine) SAE 841
  • Tolérance de longueur
    js13
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Bronze
  • Spécification du matériel
    SAE 841 Bronze
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 oC
  • Tolérance du diamètre extérieur
    290.035 mm-290.056 mm;1.1431 in-1.1439 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    SAE 841
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
AAM022029022 MANCHES MÉTRIQUES BRG
  • Roulements en bronze remplis d'huile - Roulements de série - Les roulements de série offrent une gamme complète de roulements, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M.
  • Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM.
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation.
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F.
  • Consultez Motion Industries si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon