Motion
TLC35-1440

ROLLON CORP
TLC35-1440

Chariot en U guidé par came - TLC, diamètre nominal : 35 mm, longueur totale : 1440 mm
N° D’ARTICLE MI07194838
N° MFRTLC35-1440
Prix671.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
TLC35-1440

Chariot en U guidé par came - TLC, diamètre nominal : 35 mm, longueur totale : 1440 mm
N° D’ARTICLE MI07194838
N° MFRTLC35-1440
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
Prix671.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    35 mm
  • Longueur totale
    1440 mm
  • Poids
    5.23 lb

Détails

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    TLC

Aperçu

Description du fabricant
TLC35-1440, RAIL EN T, TAILLE 35, L= 1440 MM
  • Trois types de rails linéaires, les profils T, K et U, permettent la compensation du désalignement inhérent, p. ex. boîtier de machine-outil
  • Les chemins de roulement internes assurent des dimensions compactes
  • Deux types de glissières : série N avec corps en aluminium moulé et série C avec corps en acier
  • Roulements à rouleaux lubrifiés à vie
  • Résistant à la saleté et aux autres débris courants
  • Convient aux applications avec des vitesses allant jusqu’à 9 m/s
  • Largeurs de rail : 18 mm, 28 mm, 35 mm, 43 mm et 63 mm
  • Précharge réglable
  • Applications : Aérospatiale, ferroviaire, médical, machinerie industrielle, emballage, automatisation, logistique
  • Fabricant : Rollon Corporation (Timken)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon