Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal35 mm
- Longueur totale880 mm
- Poids3.19 lb
Détails
- Norme de mesureMétrique
- Température de fonctionnement-20°C/+120 °C
- Quantité du colis1
- Style de railRail compact
- SérieULC
Aperçu
- Trois types de rails linéaires, les profils T, K et U, permettent la compensation du désalignement inhérent, p. ex. boîtier de machine-outil
- Les chemins de roulement internes assurent des dimensions compactes
- Deux types de glissières : série N avec corps en aluminium moulé et série C avec corps en acier
- Roulements à rouleaux lubrifiés à vie
- Résistant à la saleté et aux autres débris courants
- Convient aux applications avec des vitesses allant jusqu’à 9 m/s
- Largeurs de rail : 18 mm, 28 mm, 35 mm, 43 mm et 63 mm
- Précharge réglable
- Applications : Aérospatiale, ferroviaire, médical, machinerie industrielle, emballage, automatisation, logistique
- Fabricant : Rollon Corporation (Timken)