Motion
C04800811250M

AS RAYMOND
C04800811250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0810 in Wire Size, 138.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07195781
N° MFRC04800811250M
Prix3.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800811250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0810 in Wire Size, 138.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07195781
N° MFRC04800811250M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.0233 lb
  • Taille du fil
    0.0810 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800811250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    138.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0480-081-1250M PRINTEMPS