Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter32 mm
- Hauteur totale68 mm
- Longueur totale580 mm
- Largeur totale110 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Accident vasculaire cérébral300 mm
Details
- Détails supplémentairesLes cylindres sans tige MY1H-L*Z sont munis d’un chariot et d’un piston monoblocs qui s’étendent sur toute leur longueur de course et sont dotés d’une courroie d’étanchéité interne pour maintenir la pression d’air avec une bande d’étanchéité magnétique améliorée contre la poussière afin de les protéger des contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Le guide linéaire intégré améliore la précision du positionnement. Les coussins d’air sont réglables de série avec une aiguille coussinée facile d’accès et les amortisseurs externes à faible charge sont en option. Le montage à interrupteur automatique a été amélioré avec une fonction de montage frontal.
- Changement automatiqueM9BA - Solide, résistant à l’eau, 2 fils, horizontal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreJoint mécanique
- Position du verrou d’extrémitéSans verrou d’extrémité
- Type de guideGuide linéaire
- Connecteur précâblé pour fil de connexionL - (3 m)
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale14 psi
- Orientation de montagePlafond, horizontal, vertical, mural
- Type de montageDe base
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Plage de pression de fonctionnement14 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve174 psi
- Trousse de jointMY1H32-PS
- SérieMY1
- Type d’ajusteur de courseAvec une unité A et une unité H chacune
- Suffixe pour accident vasculaire cérébralLes deux extrémités
Aperçu
Description du fabricant
MY1H32-300AHZ-M9BAL CYL, SANS TIGE,
- Tailles d’alésage : 25, 32, 40 mm
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
- Pression de service minimum : 0.10 MPa (15 psi)
- Vitesse : 100 à 1000 mm/s (coussin d’air), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
- Option de course longue : jusqu'à 1500 mm (XB11)
- Conforme à la norme RoHS
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité