Motion
C5-R-30-09
Rouleau tendeur de rechange de retour - CEMA C, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, 09 g d’épaisseur de mur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07202269
N° MFRC5-R-30-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - CEMA C, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, 09 g d’épaisseur de mur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07202269
N° MFRC5-R-30-09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    33.380 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    34.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    09 g
  • Poids
    28.94 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RETOUR C5-R-30-09 CEMA C SANS BKTS

Vous pourriez également aimer