Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage par rotation (à fentes)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- PilotePilote externe
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSV
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Série de vannesSV3000
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension lumineuse et de surtension
Aperçu
- Vanne série SV3000
- Solénoïde simple, double et position 3 disponible
- Durée de vie : 50 millions de cycles ou plus
- Pression d'alimentation : 0.5MPa
- Orientation de montage sans restriction