Motion
TU1065BU-100-X108

SMC CORP OF AMERICA
TU1065BU-100-X108

Tubulure en polyuréthane - air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI07203263
N° MFRTU1065BU-100-X108
Price$205.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TU1065BU-100-X108

Tubulure en polyuréthane - air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI07203263
N° MFRTU1065BU-100-X108
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
Votre prix205.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    27 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.256 po, 6.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.394 po, 10 mm

Details

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN POLYURÉTHANE TU1065BU-100-X108

You May Also Like