Motion
C3A-5HG-10

AW-LAKE COMPANY
C3A-5HG-10

C3A-5HG-10 Débitmètre de vidange de caisse
N° D’ARTICLE MI07207966
N° MFRC3A-5HG-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
C3A-5HG-10

C3A-5HG-10 Débitmètre de vidange de caisse
N° D’ARTICLE MI07207966
N° MFRC3A-5HG-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6-9/16 po
  • Longueur
    1-7/8 po
  • Débit minimum
    0.1

Détails

  • Précision
    ±5 %
  • Norme d’étalonnage
    Compteurs d’huile : DTE 25® à 110°F (43°C), 0.873 sg|Mesures d’eau : eau du robinet à 70°F (21°C), 1.0 sg
  • Type de connexion
    #10 SAE, joint torique
  • Plage de débit
    1 à 10 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Polycarbonate
  • Type de port
    N° 10 SAE
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    Buna-N®
  • Type de joint
    Buna-N®
  • Style
    Drain de caisse
  • Viscosité
    Viscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
  • Matériaux mouillés
    Aluminium anodisé

Aperçu

Description du fabricant
C3A-5HG-10 COMPTEUR DE DÉBIT DE VIDANGE DE CAISSE
  • Permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
  • Étanche aux intempéries pour une utilisation à l’extérieur et/ou sur les systèmes où des lavages sont requis.
  • Ces compteurs sont construits avec tous les appareils sous pression métalliques qui permettent une installation sécuritaire et permanente.
  • La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP réduit la quantité d’adaptateurs requis pour l’installation.