Spécifications
Dimensions
- Contenu1 coupleur
- Taille du raccord0.125000 po
- Taille du filetage du raccord1/8 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Pour une utilisation avec des raccords de graissage de type hydraulique • Conçu pour les pistolets graisseurs sans fil avec une pression de fonctionnement maximale de 10,000 lb/po2 • Fabriqué par DEWALT
- Type de raccordRaccord NPT
- Type de filetage de raccordNPT
- MatérielMétal
- Quantité du colis1
- Type de filNPT
Aperçu
- À utiliser avec les raccords de graissage de type hydraulique
- Homologué pour les pistolets graisseurs sans fil avec une pression de service maximale de 10,000 lb/po2
- Fabriqué par DEWALT