Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56HZ
- Dimension C de la longueur totale13.2 po
- Facteur de service1.25
- Couple48.63 pi-lb
- Poids35.5 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationB
- Courant maximal admissible1.5 A, 3.2 à 3.3 A
- ModèleP063GJK1505015B
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382117351