Motion
HO250P2RLH
Moteur à usage général - 250 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 209 V, cadre H445TPA , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI07210377
N° MFRHO250P2RLH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 250 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 209 V, cadre H445TPA , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI07210377
N° MFRHO250P2RLH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    H445TPA
  • Dimension C de la longueur totale
    50 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    736.4 pi-lb
  • Poids
    1600 lb

Détails

  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    WPI (type protégé contre les intempéries I)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Courant maximal admissible
    296 à 343 A, 593 A
  • Modèle
    FZ63
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    209 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    7322 BEM
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
250 HP 1780 tr/min HO250P2RLH 00209 V