Motion
VP3185V-202DSA1

SMC CORP OF AMERICA
VP3185V-202DSA1

Soupape SOL
N° D’ARTICLE MI07212192
N° MFRVP3185V-202DSA1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3185V-202DSA1

Soupape SOL
N° D’ARTICLE MI07212192
N° MFRVP3185V-202DSA1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    29 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
VP3185V-202DSA1 VANNE, SOL
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage

Les clients ont également acheté