Motion
CDG1LA25-350Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LA25-350Z

C(D)G1-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique, avec X options
N° D’ARTICLE MI07213219
N° MFRCDG1LA25-350Z
Prix91.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LA25-350Z

C(D)G1-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique, avec X options
N° D’ARTICLE MI07213219
N° MFRCDG1LA25-350Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    350 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Pied axial
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1LA25-350Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon