Motion
5MJ-5MJ
Raccord adaptateur - 5/16 po mâle JIC 37° évasé x 5/16 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI07213382
N° MFR5MJ-5MJ
Prix9.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur - 5/16 po mâle JIC 37° évasé x 5/16 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI07213382
N° MFR5MJ-5MJ
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
Prix9.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/16 po
  • Type de taille de fin 1
    5/16 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    5/16 po
  • Type de taille End 2
    5/16 JIC 37°
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    5/16 po mâle JIC 37° évasé x 5/16 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1/2–20
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1/2–20
  • Numéro CUP du fabricant
    072053161625
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053161625

Aperçu

Description du fabricant
7259-10735 5MJ-5MJ

You May Also Like