Motion
20MJ-20FJX45

GATES RUBBER CO
20MJ-20FJX45

Raccord adaptateur - Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 1-1/4 po x 1-1/4 po femelle JIC 37°
N° D’ARTICLE MI07213385
N° MFR20MJ-20FJX45
Prix120.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20MJ-20FJX45

Raccord adaptateur - Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 1-1/4 po x 1-1/4 po femelle JIC 37°
N° D’ARTICLE MI07213385
N° MFR20MJ-20FJX45
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
Prix120.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille End 2
    1-1/4 JIC 37°
  • Poids
    1.61 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 1-1/4 po x 1-1/4 po JIC 37° femelle
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/8–12
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053166378
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053166378

Aperçu

Description du fabricant
7259-23275 20MJ-20FJX45

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues