Motion
LENTILLES ANTIBUÉE SCOTCHGARD(TM) NOIRES/BLEUES AVEC BRACELET EN MOUSSE 27557  S1102SGAF-KT

3M
27557 S1102SGAF-KT FOAM STRAP BLACK/BLUE GREY SCOTCHGARD(TM) ANTI-FOG LENS

3M™ Solus de 1000-Series, bracelet en mousse S1102SGAF-KT , noir/bleu, lentilles antibuée grises Scotchgard de série 1000
N° D’ARTICLE MI07216272
N° MFR27557 S1102SGAF-KT FOAM STRAP BLACK/BLUE GREY SCOTCHGARD(TM) ANTI-FOG LENS
Prix29.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27557 S1102SGAF-KT FOAM STRAP BLACK/BLUE GREY SCOTCHGARD(TM) ANTI-FOG LENS

3M™ Solus de 1000-Series, bracelet en mousse S1102SGAF-KT , noir/bleu, lentilles antibuée grises Scotchgard de série 1000
N° D’ARTICLE MI07216272
N° MFR27557 S1102SGAF-KT FOAM STRAP BLACK/BLUE GREY SCOTCHGARD(TM) ANTI-FOG LENS
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
Prix29.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universel en oz
  • Poids
    2.5 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée; verres à revêtement dur
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Joint amovible doublé de mousse en option
  • Couleur du cadre
    Noir/Bleu
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    S1102SGAF-KT
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131275572
  • Série
    Solus 1000
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131275572
  • Protection UV
    99.99 % UVA/UVB

Aperçu

Description du fabricant
27557 S1102SGAF-KT BRACELET EN MOUSSE NOIR/BLEU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le revêtement antibuée protecteur 3M™ Scotchgard s’est lie aux lentilles pour les garder claires plus longtemps que les revêtements ordinaires, selon 3M tests internes
  • Joint en mousse amovible et ventilé pour aider à réduire l’exposition des yeux (facultatif)
  • Pont nasal souple et branches rembourrées pour plus de confort
  • Le revêtement peut être désinfecté avec un trempage à l’eau de Javel diluée ou des lingettes imbibées d’alcool sans perdre sa performance antibuée. Le lavage avec du savon et de l’eau est considéré comme une pratique exemplaire et peut améliorer la longévité du revêtement.
  • Disponible en couleurs audacieuses et modernes pour un style personnalisé.
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues