Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- Taille2XL/3XL
Details
- CouleurOrange
- Pays d’origineIDN
- Description8210HL 2XL/3XL Gilet de sécurité haute visibilité en maille orange de type R, classe 2
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 gilet
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets - Classe 2
- CUP_NON720476210177
Aperçu
Description du fabricant
GILET EN MAILLE ÉCONOMIQUE 8210HL TYPE R CLASSE 2 ,
- La veste de sécurité en maille à haute visibilité GloWear® 8210HL-S est une veste économique conforme à la norme ANSI 107 Type R, Classe 2 , faite de maille de polyester 3.3oz . Cette veste à haute visibilité est dotée d’un ruban réfléchissant 2 , d’une poche intérieure inférieure et d’une languette de microphone unique. Une fermeture à boucles et à crochets permet de l’enfiler et l’enlever facilement. DOUBLE TAILLE Cette veste est offerte en deux tailles pour une coupe plus ample à porter par-dessus un chandail en molleton ou une veste. La veste de sécurité 8210HL-S à haute visibilité est notre modèle identique de taille unique pour ceux qui préfèrent un ajustement plus personnalisé et de style performance. Cette veste de sécurité réfléchissante est idéale pour toute personne nécessitant des vêtements de type R, classe 2 , y compris la construction de routes, la manutention des bagages et les municipalités.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View brochure
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View brochure
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View brochure
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View literature