Motion
H059924
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau chimique, matériau de tube UHMW-PE, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI07221135
N° MFRH059924
Price$32.37/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau chimique, matériau de tube UHMW-PE, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI07221135
N° MFRH059924
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
Price$32.37/ft

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Poids du tuyau
    44.50 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4 po
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1-1/2 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    2.13 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure

Details

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Violet
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu et fil métallique
  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Matériau du tube intérieur
    UHMW-PE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H059924
  • Numéro CUP du fabricant
    639789277237
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0599
  • Normes respectées
    ABS|USCG|NMMA
  • Matériau du tube
    UHMW-PE
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques.
  • CUP_NON
    639789277237
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H059924
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif