Motion
119492.00
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, bride face en C / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI07222653
N° MFR119492.00
Prix3,197.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, bride face en C / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI07222653
N° MFR119492.00
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
Votre prix3,197.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56HC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    12.69 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur à usage général, 1 et 0.75 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1200 et 1000 tr/min, cadre 56HC , TEFC
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.83 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F4
  • Cote IP
    56
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119492.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720052891
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720052891
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
119492.00,1HP,56HC,1200RPM,3PH
  • L’acier inoxydable extérieur de la série 300 résiste à la corrosion et maintient sa résistance pour un fonctionnement fiable.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Tous les composants d’étanchéité du moteur sont Viton® pour une résistance chimique supérieure.
  • Le système de montage de la boîte à conduits offre une étanchéité et une protection optimales (lorsqu’il est présent dans la conception du moteur).
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.