Motion
122202
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, montage sur bride en C
N° D’ARTICLE MI07222690
N° MFR122202
Prix3,534.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, montage sur bride en C
N° D’ARTICLE MI07222690
N° MFR122202
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
Prix3,534.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    12.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    44.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur à usage général, 1 et 1 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, cadre 143TC , TEFC
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.86 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Code KVA
    N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    122202.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720052969
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720052969
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
122202.00,1HP,143TC,1800RPM,3PH
  • L’acier inoxydable extérieur de la série 300 résiste à la corrosion et maintient sa résistance pour un fonctionnement fiable.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Tous les composants d’étanchéité du moteur sont Viton® pour une résistance chimique supérieure.
  • Le système de montage de la boîte à conduits offre une étanchéité et une protection optimales (lorsqu’il est présent dans la conception du moteur).
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif