Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145TC
- Longueur du moteur sans arbre8.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.92 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids47.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1745 tr/min
- DescriptionMoteur à tension spéciale, 2 HP, 3 Ph, 60 Hz, 575 V, 1800 tr/min, cadre 145TC , TEFC
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720104163
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720104163
- Tension575 V
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cotes efficaces de qualité supérieure
- Cote de l’onduleur
- Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
- Roulements à billes blindés pour applications à couplage direct
- Conceptions en matériaux de cadre en acier laminé
- Service continu
- Rotors à équilibrage dynamique
- Homologué UL et certifié CSA