Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145T
- Longueur du moteur sans arbre7.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale18.16 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids51.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesArrêt positif sans défaillance et freins de maintien ; La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée ; Bobines de frein à double tension ; Fonctionnement à 208-230/460 V @ 60Hz
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1750 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur frein, 1.50 et 1 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, cadre 145T , TEFC
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.60–4.80 / 2.40 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Couple de pleine charge4.50 pi-lb;6.10 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1.50 hp;1 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW1.12 kW
- Numéro de catalogue du fabricant122246.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720098660
- ModèleC145T17FB104A
- Catégorie de moteurMoteur de frein à usage général
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs de frein
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueThermostat
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720098660
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Arrêt positif et maintien des freins sans danger
- La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
- Serpentins de frein à double tension
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.