Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143TC
- Longueur du moteur sans arbre7.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale17.6600 po, 448.56 mm
- Dimension C de la longueur totale17.66 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids45.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesIsolation de classe F; certifiée Csa et reconnue Ul
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1760 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur frein, 1 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 143TC , TEFC
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.20 / 1.60 A
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- Couple de pleine charge3 pi-lb;4.07 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1 hp;0.75 kW
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAN
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricant122248.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720098738
- ModèleC143T17FK30A
- Catégorie de moteurMoteur de frein à usage général
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs de frein
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueThermostat
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720098738
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Arrêt positif et maintien des freins sans danger
- La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
- Serpentins de frein à double tension
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.