Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Taille du cadre184TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Dimension C de la longueur totale15.27 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids75.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- DescriptionMoteur à usage général, 5 et 3 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, 184TC images, TEFC
- Mot-clé de description5 hp
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.89 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAJ
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant132449.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720053041
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720053041
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 à 60 Hz
- GarantieGarantie de 3 ans
- Schéma de câblage
Aperçu
- Tous les composants extérieurs sont en acier inoxydable série 300
- Tous les composants d’étanchéité sont Viton® pour une résistance chimique supérieure
- Joints d’arbre à double lèvre aux deux extrémités des moteurs TEFC (extrémité arbre seulement sur les moteurs TENV)
- Les reniflards hydrophobes amovibles dans la cloche d’extrémité de l’arbre opposé et la boîte de conduit égalisent la pression sans laisser entrer l’humidité
- Les roulements à double joint sont prélubrifiés avec de la graisse résistante à l’humidité à haute température pour une longue durée de vie
- Les revêtements intérieurs appliqués sur le rotor et le stator protègent contre la corrosion
- Les enroulements sont immergés et durcis dans un vernis isolant en polyester pour une résistance accrue à l’humidité
- Les moteurs monophasés et triphasés sont des composants UL reconnus – numéro de fichier E57948, numéro de guide PRGY2; la plaque signalétique complète est gravée au laser sur le châssis du moteur