Motion
132451
Moteur lavable à usage général (acier inoxydable) - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184JM, boîtier totalement fermé non ventilé (TENV), 50/60 Hz, montage à bride face en C/montage rigide sur socle
N° D’ARTICLE MI07222724
N° MFR132451
Prix2,690.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur lavable à usage général (acier inoxydable) - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184JM, boîtier totalement fermé non ventilé (TENV), 50/60 Hz, montage à bride face en C/montage rigide sur socle
N° D’ARTICLE MI07222724
N° MFR132451

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,690.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    184JM
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Dimension C de la longueur totale
    16.77 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    99.70 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Description
    Moteur pompe de lavage, 5 et 3 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, 184JM images, TEFC
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.89 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Code KVA
    J
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132451.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720053171
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    JM
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720053171
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
132451.00,5HP,184JM,3600RPM,3PH
  • Tous les composants extérieurs sont en acier inoxydable série 300
  • Tous les composants d’étanchéité sont Viton® pour une résistance chimique supérieure
  • Joints d’arbre à double lèvre aux deux extrémités des moteurs TEFC (extrémité arbre seulement sur les moteurs TENV)
  • Les reniflards hydrophobes amovibles dans la cloche d’extrémité de l’arbre opposé et la boîte de conduit égalisent la pression sans laisser entrer l’humidité
  • Les roulements à double joint sont prélubrifiés avec de la graisse résistante à l’humidité à haute température pour une longue durée de vie
  • Les revêtements intérieurs appliqués sur le rotor et le stator protègent contre la corrosion
  • Les enroulements sont immergés et durcis dans un vernis isolant en polyester pour une résistance accrue à l’humidité
  • Les moteurs triphasés sont des composants UL reconnus – numéro de fichier E57948, numéro de guide PRGY2
  • La plaque signalétique complète est gravée au laser sur le châssis du moteur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif