Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre182TC
- Longueur du moteur sans arbre8.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale13.97 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids76 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1770 tr/min
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAK
- kW2.20 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720104170
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720104170
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cotes d’efficacité standard, EPAct et premium
- Cote de l’onduleur
- Systèmes d’isolation de classe B – cadres 42, 48 et 56
- Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
- Roulements à billes blindés pour applications à couplage direct
- Conceptions en acier laminé, aluminium et matériaux de cadre en fonte
- Service continu
- Rotors à équilibrage dynamique
- Les couples dépassent les normes de performance NEMA®
- Homologué UL et certifié CSA