Motion
C184T17DC30A

MARATHON ELECTRIC
C184T17DC30A

Moteur souffleur/ventilateur - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, montage en C/sans pied
N° D’ARTICLE MI07222728
N° MFRC184T17DC30A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
C184T17DC30A

Moteur souffleur/ventilateur - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, montage en C/sans pied
N° D’ARTICLE MI07222728
N° MFRC184T17DC30A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    17.85 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    100.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Description
    Moteur frein, 5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 184TC , DP
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720152850
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720098578
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460@60Hz
  • Garantie
    3 ans

Aperçu

Description du fabricant
132471.00,5HP,184TC,3600RPM,3PH,DP
  • Arrêt positif et maintien des freins sans danger
  • La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
  • Conceptions de déverrouillage manuel des freins
  • Serpentins de frein à double tension
  • Moteur triphasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif