Motion
C182T17DK21A

MARATHON ELECTRIC
C182T17DK21A

Moteur frein à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182TC , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07222729
N° MFRC182T17DK21A
Prix3,689.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
C182T17DK21A

Moteur frein à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182TC , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07222729
N° MFRC182T17DK21A
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
Prix3,689.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    182TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    13.39 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    87.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Description
    Moteur frein, 3 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 182TC , DP
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.00 / 4.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.24 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720098677
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720098677
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
132472.00,3HP,182TC,1800RPM,3PH
  • Arrêt positif et maintien des freins sans danger
  • La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
  • Serpentins de frein à double tension

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif