Motion
C184T34FC32A

MARATHON ELECTRIC
C184T34FC32A

Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184TC, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 3500 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07222735
N° MFRC184T34FC32A
Prix1,269.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
C184T34FC32A

Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184TC, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 3500 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07222735
N° MFRC184T34FC32A
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
Prix1,269.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    1.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    15.97 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    98.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Description
    Moteur à usage général, 7.50 et 5 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, 184TC images, TEFC
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    5.60 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720044032
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720044032
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
132561.00,7 1/2HP,184TC,3600RPM,3PH,TEFC
  • Cotes d’efficacité de première qualité; cote d’onduleur
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Fonctionnement continu ; rotors à équilibrage dynamique
  • Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA
  • WATTSaver ®e Moteurs à haut rendement; moteurs à haut rendement Ultimate e