Motion
141266
Moteur lavable à usage général (peint) - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 213TC cadre, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, base de montage à bride face C
N° D’ARTICLE MI07222741
N° MFR141266
Prix2,919.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur lavable à usage général (peint) - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 213TC cadre, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, base de montage à bride face C
N° D’ARTICLE MI07222741
N° MFR141266
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
Votre prix2,919.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    213TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    18.77 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    135.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Description
    Moteur à usage général, 7.50 et 5 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 213TC images, TEFC
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.92 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    141266.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720051887
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720051887
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
141266.00,7 1/2HP,213TC,1800RPM,3PH
  • Moteurs à peinture époxy approuvés par l’USDA
  • Moteurs NEMA
  • lavage à l’air libre
  • Base rigide et types de montage frontal en C
  • Conceptions approuvées par le BISSC; joints de contact à double lèvre et joints d'étanchéité à joint en V utilisés pour les joints d'arbre
  • Moteurs de frein de lavage et moteurs de pompe disponibles
  • Homologué UL et certifié CSA
  • Joints de contact à double lèvre et joints d'étanchéité à anneau en V utilisés pour les joints d'arbre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif