Motion
C213T17FB34A

MARATHON ELECTRIC
C213T17FB34A

Moteur à usage général - tension spéciale - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 213TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI07222745
N° MFRC213T17FB34A
Prix2,214.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
C213T17FB34A

Moteur à usage général - tension spéciale - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 213TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI07222745
N° MFRC213T17FB34A
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
Prix2,214.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    213T
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.65 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    18.73 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    146.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Description
    Moteur à tension spéciale, 7.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 200/400 V, 1800 tr/min, cadre 213T , TEFC
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    5.60 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720089217
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720089217
  • Tension
    200/400 V
  • Volts à fréquence
    200/400 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
141289.00,7 1/2HP,213T,1800RPM,3PH
  • Cotes efficaces de qualité supérieure
  • Cote de l’onduleur
  • Systèmes d’isolation de classe B – cadres 42, 48 et 56
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Roulements à billes blindés pour applications à couplage direct
  • Conceptions en acier laminé
  • Service continu
  • Rotors à équilibrage dynamique
  • Les couples dépassent les normes de performance NEMA®
  • Homologué UL et certifié CSA