Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre213T
- Longueur du moteur sans arbre11.15 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale20.23 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids125.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base900 tr/min
- DescriptionMoteur à usage général, 2 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 900 tr/min, cadre 213T , TEFC
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720043646
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720043646
- Tension208-230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cotes d’efficacité de première qualité; cote d’onduleur
- Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
- Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
- Fonctionnement continu ; rotors à équilibrage dynamique
- Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA
- WATTSaver ®e Moteurs à haut rendement; moteurs à haut rendement Ultimate e