Motion
TROUSSE DE RALLONGE RAPTOR ES20 DEMI-CRM

DODGE
RAPTOR ES20 HALF SPCR EXT KIT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI07223589
N° MFRRAPTOR ES20 HALF SPCR EXT KIT
Prix543.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR ES20 HALF SPCR EXT KIT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI07223589
N° MFRRAPTOR ES20 HALF SPCR EXT KIT
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
Prix543.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    20
  • Extérieur Diamètre  
    7.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 5.2 pouces, minimum 2.38 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    3.66 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Nombre de boulons
    12
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 502 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    2308 po-lb
  • Raideur de torsion
    120 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477318764

Aperçu

Description du fabricant
DEMI-ENTRETOISE ES20 RAPTOR 017187