Motion
26 X 2841
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité fendu - Split, diamètre d’arbre de 4.750 po, diamètre extérieur de 5.500 po, largeur totale de 0.375 po, matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI07225600
N° MFR26 X 2841
Prix124.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité fendu - Split, diamètre d’arbre de 4.750 po, diamètre extérieur de 5.500 po, largeur totale de 0.375 po, matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI07225600
N° MFR26 X 2841

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix124.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.500 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.750 po
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre en biseau inversé unique avec ressort en acier inoxydable moulé, D.E. en caoutchouc renforcé de tissu
  • Code d’harmonisation
    4016930000.US
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744620493
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X2841 MILL-DROITE N FENTE 4.750" DI
  • Le modèle KLOZURE® 26 est un joint haute performance de conception solide ou fendue.
  • La conception à lèvres en biseau inversé empêche le renversement.
  • D.E. renforcé de caoutchouc Configuration à une lèvre avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé.
  • Plaque de couverture recommandée pour les diamètres d'alésage supérieurs à 10 pouces (254 mm). MILL-RIGHT® N (nitrile) offre une résistance modérée à l’abrasion et aux produits chimiques.
  • Pour les joints fendus, les applications non inondées (niveau d’huile sous le joint fendu), les éclaboussures/baignoires ou les applications de chute/pulvérisation/brouillard seulement.
  • Fabriqué aux États-Unis