Motion
C425M-380X515
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 14.961 po DI, 20.276 po DE
N° D’ARTICLE MI07227366
N° MFRC425M-380X515
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 14.961 po DI, 20.276 po DE
N° D’ARTICLE MI07227366
N° MFRC425M-380X515
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    17.480 po
  • Taille du boulon
    M27 x 220
  • Diamètre à l’alésage
    14.961 po
  • Taille de l’alésage
    14.961 po
  • Extérieur Diamètre  
    20.276 po
  • Longueur totale
    12.087 po
  • Taille de l’arbre
    380 mm
  • Épaisseur
    11.024 po
  • Poids
    411.00 lb

Détails

  • Marque
    Climax Metal Products Company
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis verrouillées
    22
  • Types de produits
    Assemblage de verrouillage
  • CUP_NON
    044861047880

Aperçu

Description du fabricant
C425M-380X515 MTRC HD COUPLE ÉLEVÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues