Motion
4326-14MPT-120
Courroie HTD - 14MPT, pas : 14 mm, longueur hors tout 4326 mm, largeur : 20 mm, dent : 309
N° D’ARTICLE MI07228760
N° MFR4326-14MPT-120
Price$2,690.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - 14MPT, pas : 14 mm, longueur hors tout 4326 mm, largeur : 20 mm, dent : 309
N° D’ARTICLE MI07228760
N° MFR4326-14MPT-120
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
Votre prix2,690.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4326 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    4326 mm

Details

  • Type de courroie
    14MPT
  • Numéro CUP du fabricant
    785201945328
  • Matériel
    Polymère
  • Number Of Teeth  
    309
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201945328

Aperçu

Description du fabricant
4326-14MPT-120 Ceinture Panther synchrone
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Les clients ont également acheté