Motion
CSB205-16N

SHUSTER CORP
CSB205-16N

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diam. 1 po., D.E. 2.0472 po., usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07229637
N° MFRCSB205-16N
Prix37.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
CSB205-16N

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diam. 1 po., D.E. 2.0472 po., usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07229637
N° MFRCSB205-16N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0625 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5938 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact

Aperçu

Description du fabricant
CSB205-16N INSERT CYLINDRIQUE 2.5 CM