Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Anneau intérieur Largeur1.9063 po
- Anneau extérieur Largeur1.9532 po
- Extérieur Diamètre3.9375 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale9760 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Type de jointJoint de contact