Motion
.5018XS1B56C

WEG ELECTRIC CORP
.5018XS1B56C

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadres, logement EPFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07229670
N° MFR.5018XS1B56C
Prix1,253.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
.5018XS1B56C

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadres, logement EPFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07229670
N° MFR.5018XS1B56C
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
Prix1,253.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.29 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.52 po
  • Longueur de l’arbre
    1.85 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection thermique ; Écrans d’extrémité en aluminium ; Boîtier de conduit en aluminium non assemblé inclus
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, machines-outils
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :1/2, F#56C, TR/MIN :1800, 115/208-230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62.40 %
  • Groupe et classe
    Classe I div. 2, groupes A, B, C et D; Classe II, div. 2, groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Manuel d’utilisation
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    80K
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Garantie
    18 mois
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
.5018XS1B56C 1/2HP, 1800RPM,56C FR
  • Boîtier classé IP55