Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Filetage du trou central Taille7/8 po
- Disque Diamètre7 po
- Poids0.63 lb
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifDisque à rabat
- ApplicationMélange
- Type d’arbreVis
- Matériau de supportMélange haute technologie Cyclone
- Type de liaisonEnduit
- Type de revêtementAbrasif enduit
- Mot-clé de descriptionDisque de mélange
- À utiliser avecMeuleuse Ironman
- Matériel du formulaireDisque à rabat
- Numéro de grain36/60
- Quantité de colis du fabricant10.000
- Numéro de stock du fabricant06A712
- Numéro CUP du fabricant662980523346
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de minérauxCéramique
- Qté du colis10.000
- Quantité du colis10.000
- TrimmableTrimmable
- CUP_NON662980523346
Aperçu
- Technologie Cyclone - Mélange haute technologie exclusif; géométrie de lambeau exclusive; conception brevetée du turbofan de refroidissement; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; ébavurage; retrait, meulage, mélange des soudures; rupture des bords; Toujours utiliser une bride arrière avec ce produit.