Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre de l'alésage de la bague25 mm
- Taille de l’arbre25 mm
- Poids0.62 lb
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant60BU25MM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289485666
- Type de pièceTrousse de coussinets
- SérieTGC60
Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Trousse de douilles pour accessoires Torq/Gard Trousse de douilles comprenant une clé et des vis de réglage pour une installation facile