Motion
FAK75STL-CLSA

NORTH BY HONEYWELL
FAK75STL-CLSA

Trousse de premiers soins NORTH® – Trousse complète, acier, caisse, nombre maximal de personnes : 75
N° D’ARTICLE MI07231162
N° MFRFAK75STL-CLSA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTH BY HONEYWELL
FAK75STL-CLSA

Trousse de premiers soins NORTH® – Trousse complète, acier, caisse, nombre maximal de personnes : 75
N° D’ARTICLE MI07231162
N° MFRFAK75STL-CLSA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    14 po
  • Hauteur
    2.62 po
  • Poids
    5.35 lb
  • Largeur
    9.5 po

Détails

  • Matériau du contenant
    Acier
  • Numéro de classe du contrôle des exportations
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    3006500000
  • Numéro CUP du fabricant
    883940247250
  • Nombre maximal de personnes
    75

Aperçu

Description du fabricant
FAK75STL-CLSA 75P TROUSSE DE PREMIERS SOINS ACIER
  • Les postes de premiers soins de North offrent la plus grande quantité et la plus grande variété de fournitures médicales et de premiers soins pour la plupart des blessures, des douleurs et des douleurs mineures.
  • Idéales pour les grands bureaux ou les établissements de fabrication, elles offrent une grande quantité de médicaments oraux en vente libre pour le soulagement du rhume, de la douleur et de l’indigestion.
  • La plupart des comprimés médicinaux ne sont pas somnolents et sont conditionnés en doses uniques de TAMPER EVIDENT.
  • Toutes les stations contiennent des barrières de RCR et des pansements pour traumatismes.
  • Tous les postes de premiers soins North sont conformes à la norme ANSI Z308.1–2009 .

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif