Spécifications
Dimensions
- Profondeur15 po
- Hauteur5.5 po
- Poids15.51 lb
- Largeur17 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z308.1 2015, Classe B
- Matériau du contenantAcier
- Numéro de classe du contrôle des exportationsEAR99
- Code d’harmonisation3006500000
- Numéro CUP du fabricant883940259611
- Nombre maximal de personnes150
- CUP_NON883940259611
Aperçu
- Les postes de premiers soins de North offrent la plus grande quantité et la plus grande variété de fournitures médicales et de premiers soins pour la plupart des blessures, des douleurs et des douleurs mineures.
- Idéales pour les grands bureaux ou les établissements de fabrication, elles offrent une grande quantité de médicaments oraux en vente libre pour le soulagement du rhume, de la douleur et de l’indigestion.
- La plupart des comprimés médicinaux ne sont pas somnolents et sont conditionnés en doses uniques de TAMPER EVIDENT.
- Toutes les stations contiennent des barrières de RCR et des pansements pour traumatismes.
- Tous les postes de premiers soins North sont conformes à la norme ANSI Z308.1–2009 .