Motion
60/500  N1 MAS C3

SKF
60/500 N1 MAS C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 500 mm de diamètre intérieur, 720 mm de diamètre extérieur, 100 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI07231232
N° MFR60/500 N1 MAS C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
60/500 N1 MAS C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 500 mm de diamètre intérieur, 720 mm de diamètre extérieur, 100 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI07231232
N° MFR60/500 N1 MAS C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    720 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Poids
    298 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    60/500 N1 MAS C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 60/500 N1 MAS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 500 mm avec un diamètre extérieur de 720 mm, une largeur de 100 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60/500 N1 MAS C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570625547
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    605 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1140 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570625547

Aperçu

Description du fabricant
60/500 N1 MAS C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues