Spécifications
Dimensions
- Couple continu4903 po
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Hauteur totale5.31 po
- Longueur totale8.89 po
- Largeur totale5.54 po
Détails
- Bride de montage réelle6-Bolt
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Débit continu20 gal/min
- Déplacement12.10 po3/r
- Pression intermittente275 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu382 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montage6-Bolt
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Type de jointStandard
- SérieDelta - Standard
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie