Motion
6008VVC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07233434
N° MFR6008VVC3
Prix101.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07233434
N° MFR6008VVC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix101.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6008VVC3 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 40 mm avec un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 15 mm, doublement scellé pour la protection.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008VVC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012877
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    14000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2600 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176012877

Aperçu

Description du fabricant
6008VVC3 BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon