Motion
6014DU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 20 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07233763
N° MFR6014DU
Prix235.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 20 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07233763
N° MFR6014DU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix235.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6014DU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 70mm alésages avec un joint unique, 110mm DE et 20mm largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014DU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176424052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176424052

Aperçu

Description du fabricant
6014DU SÉRIE 6000 RANGÉE UNIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues