Motion
HD24B068-0250LLX2MMS

THOMSON (ALTRA)
HD24B068-0250LLX2MMS

HD24B068-0250LLX2MMS
N° D’ARTICLE MI07234559
N° MFRHD24B068-0250LLX2MMS
Prix2,146.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
HD24B068-0250LLX2MMS

HD24B068-0250LLX2MMS
N° D’ARTICLE MI07234559
N° MFRHD24B068-0250LLX2MMS
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
Prix2,146.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    15.87 lb

Aperçu

Description du fabricant
HD24B068-0250LLX2MMS ACTIONNEUR THOMSON
  • Dépassement manuel intégré
  • Actionnement antirotation standard
  • Protection intégrée contre les surcharges thermiques
  • Verrouillage de la charge en cas de défaillance de surcharge de l’écrou sphérique
  • Options de manille avant et arrière flexibles
  • Harnais avec fils volants
  • L’étalonnage électronique du point de déclenchement assure une protection constante contre les surcharges
  • La surveillance constante des paramètres critiques tels que la fin de course, la tension, le courant et la température est standard sur tous les actionneurs HD
  • Le freinage dynamique intégré réduit la roue libre à la fin de la course, améliorant la répétabilité
  • L’option de bus CAN J1939 intégrée améliore le contrôle, peut éliminer les commandes individuelles et simplifie la conception de la machine FEO
  • La commutation de bas niveau en option avec mode veille automatique réduit l’empreinte, réduit les coûts et augmente l’isolation du circuit
  • Sortie d’indication de fin de course en option pour l’utilisation par le client, comme les verrouillages
  • La nouvelle fonction de synchronisation en option permet l’intégration de deux actionneurs ou plus
  • Fabricant : Thomson-Danaher

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif